SP-9945 SPシリーズ(レリーフ・パターン) サンゲツ 19090715

SPシリーズ(レリーフ・パターン)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード19090715品番SP-9945
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
種別準不燃材質塩化ビニルタイプレリーフ・パターン長さ(m)3規格SV規格(壁紙安全規格)、JIS規格(JIS A 6921)シリーズSPシリーズ幅(cm)92防火種別2-3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
注意
※糊はついていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19091695
2017-07-19
用途: 自宅の壁紙の張替え

結構きれいに貼れました。品質にも問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする