曜日別特売
K096Y ポコキッチンスポンジ マーナ 19097548

ポコキッチンスポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19097548品番K096Y
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
400

泡立ちや耐久性に優れた3層構造のスポンジです。シンクまわりなど好きなところに吸盤を取り付け、スポンジの穴にポコッとはめるだけ。通気性もよく、スポンジを清潔に保ちます。「近藤典子のモノ選びの基本」(レタスクラブ発刊)に掲載されました。

種類スポンジたわし材質吸盤/塩化ビニル樹脂、スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン寸法(mm)(スポンジ)約Φ91×35 (吸盤)約Φ72×53耐荷重(kg)1耐熱温度(℃)70使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする