用途長さ測定用種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SUS420J2目盛仕様尺相当目盛付目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付テープ白テープ材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー爪部0点補正移動爪トラスコ品番813-4975長さ(m)5.5外形寸法(mm)縦76×横72×奥43本体質量(g)317