スノウチ
セラミックタブK開先
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(125個)
注文コード
19103726
品番
PSK-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法h1(mm)
50
寸法W1(mm)
32
角度θ(°)
45
寸法t1(mm)
18
寸法DP(mm)
2