曜日別特売
SAJ-150W【ワケあり】 緩衝キャスター 自在 150径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 19107116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

緩衝キャスター 自在 150径 ゴム車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード19107116品番SAJ-150W【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,820販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)アウトレット
¥8,1986,598
商品状態※理由あり(未使用・未開封)車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)147取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)90×90取付高(mm)210~198材質(車輪)ゴム(SBR)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番112-9387軸径(Φmm)20リム幅(mm)45ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])147[150]車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)35~48キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする