EA925AD-6【ワケあり】 Φ160x170mm ワークバケット(マスタード) エスコ 19107710

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ160x170mm ワークバケット(マスタード)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード19107710品番EA925AD-6【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)アウトレット
¥1,020819

手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。

用途
コーススレッドネジ等の収納に
商品状態※理由あり(未使用・未開封)外寸法(直径Φ×深さ)(mm)160×170マスタード特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。エスコ品番EA925AD-6材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 現場作業

非常に使いやすく、とても役に立ちました。追加購入もありです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする