曜日別特売
4201WM-10P【ワケあり】 フォークリフト用歯止め マグネット仕様 ダブル 信栄物産 19107816

4201WM-10P【ワケあり】 フォークリフト用歯止め マグネット仕様 ダブル 信栄物産 19107816
4201WM-10P【ワケあり】 フォークリフト用歯止め マグネット仕様 ダブル 信栄物産 19107816
4201WM-10P【ワケあり】 フォークリフト用歯止め マグネット仕様 ダブル 信栄物産 19107816
4201WM-10P【ワケあり】 フォークリフト用歯止め マグネット仕様 ダブル 信栄物産 19107816

フォークリフト用歯止め マグネット仕様 ダブル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
内容量1セット入数10注文コード19107816品番4201WM-10P【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)アウトレット
¥41,98033,980

フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる

用途ゴム製なので、設置時のタイヤの”ずれ”や”滑り”がなく安全です・ロープ付なので片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止)商品状態※理由あり(未使用・開封済み)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合フォークリフト用材質合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×124×66入数10
注意
※個人宅配送不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44720955
2023-12-25
用途: 構内の駐車時
卸売・小売業

マグネット付きなのが一時保管に非常に便利で、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・建機用タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする