曜日別特売
TBF/2501 600V 3X17AWG TBF/2501 600V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 19114430

TBF/2501 600V 3X17AWG TBF/2501 600V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 19114430
TBF/2501 600V 3X17AWG TBF/2501 600V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 19114430
TBF/2501 600V 3X17AWG TBF/2501 600V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 19114430

TBF/2501 600V LF 移動用電子機器配線用ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(100m)
芯数3芯
絶縁体外径(mm)3.1
内容量1本(100m)注文コード19114430品番TBF/2501 600V 3X17AWG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。

用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適サイズAWG17適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2501)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3CE(EN50525-2-51)4PSE定格電圧(V)600材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体芯数3芯仕上外径(mm)10.1シールドシース色導体構成(本/mm)112/0.12絶縁体外径(mm)3.1定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3CE:70 4PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.18MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする