曜日別特売
2PNCT 0.75SQX30C 2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース 冨士電線 19117781

2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(50m)
芯数30芯
仕上外径(Φmm)23.2
23.2
9
9.4
10.4
12.2
14.1
16.1
16
17.8
19.7
9.8
10.5
11.3
13.4
15.8
18
17.9
19.8
22
10.6
11.1
14.5
16.8
19.4
19.3
21.5
12.9
14.4
15.2
16.7
18.4
21.7
13.2
24
25.7
28.3
15.6
28.4
30.4
33.7
内容量1本(50m)注文コード19117781品番2PNCT 0.75SQX30C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。

用途
600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。
長さ(m)50適合規格-定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴム芯数30芯シールドシース色導体構成(本/mm)30/0.18RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)23.2ケーブルサイズ(SQ)0.75
関連資料:(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする