曜日別特売
P138 ポリマーメンテナンス らくのびファイバースポンジ PROSTAFF(プロスタッフ) 19120623

 

P138 ポリマーメンテナンス らくのびファイバースポンジ PROSTAFF(プロスタッフ) 19120623
P138 ポリマーメンテナンス らくのびファイバースポンジ PROSTAFF(プロスタッフ) 19120623
P138 ポリマーメンテナンス らくのびファイバースポンジ PROSTAFF(プロスタッフ) 19120623

ポリマーメンテナンス らくのびファイバースポンジ

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様本体注文コード19120623品番P138
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング!
ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。
柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。
約2ミクロンの超極細繊維を使用
ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応
スペアスポンジを交換して使用可能です。

適合用途洗車仕様本体材質マイクロファイバー質量(g)398寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)910×175×85危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: ミニバンの洗車
医療・福祉・介護関連業

アルミパイプはしっかりしており
毛羽立ちがなくて良いです。
しかしジョイント部の動く方向に制限があり、
ボールジョイントであればもう少しスムーズに
作業できるのではと思います。

対象商品 : 53129564
2024-03-08
用途: 作業車の洗車時
合同会社タナカ運送運輸・通信業

すぐに、ゴムの部分が弱くなってファイバースポンジが
外れてしまう。

対象商品 : 19120623
2022-11-04
用途: 車清掃時

今まで短いブラシで洗車していましたが、こちらの商品を使ってみたら、ルーフにも届くし、腰も痛くならず、とても使いやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19120623
2022-05-14
用途: 洗車時
卸売・小売業

ハイルーフの車に乗っているので、毎回脚立で移動しながらやっていましたが
これならひとつの場所(真ん中)から前後届くので移動する手間がなくなり
効率UPしました。

1が参考にしています
対象商品 : 19120623
2022-04-07
用途: 自家用車の洗車時
運輸・通信業

マイクロファイバー素材で柔らかく、これがあると高い場所でも安心簡単に洗車できます。

対象商品 : 53129564
2022-05-31
用途: 洗車
卸売・小売業

洗車時に使用しています。
コーティング用とシャンプー洗車用として使い分けるために購入しました。

対象商品 : 19120623
2021-03-22
用途: 洗車

バーの伸縮率は十分で、車体の反対側から反対の上部まで届きます。
ただ、最長まで伸ばした場合の強度は不安がありますが、洗車時は無理な力は厳禁なので、問題ないかと思います。
使い心地としては、値段の割に良かった印象です。
欲を言えば、もう少し毛足の長い製品がより好ましいところでした。
先端のモップの部分は、取り外して洗浄も可能です。
泡持ちも良く、洗車バケツにしっかり泡を作って使用すれば、しっかり泡をつかんで泡洗車が可能です。
値段的に強度は期待しておりませんが、使い心地が良かったので、追加で購入しようと思います。
総評としては、長さもあり、先端を外して手洗いもでき、実はかなりお買い得な商品だと思います。
おすすめです!

4が参考にしています
対象商品 : 19120623
2021-04-11
用途: 洗車
大塚産業株式会社

シャンプーを染み込ませて、ルーフや高い位置のガラスを掃除できます。アルミ製パイプなので軽くて女性でも扱いやすいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする