曜日別特売

SFアンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
クリーム
内容量1缶(20kg)注文コード19124747品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

セメント系の問題点である乾燥性、耐エフロ性、作業性、仕上塗材との密着性を向上します。
工期の短縮と安定した性能を発揮。シーラー工程を省略します。

用途
ALCパネルなどの内外壁面の防水強化と下地調整。
コンクリート打放し面・セメントモルタルなどの好適な塗装下地作り。
適用下地はコンクリート、セメントモルタル、ALCパネルなど。
クリーム塗り面積(m2)13~25主成分アクリル系エマルション希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネルなど油性 or 水性水性一般的名称有機系フィラー塗装間隔2~3時間
関連資料:(1MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする