エスケー化研
SKスーパーシーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
クリヤー
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
19126917
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
下地の浸透性、固着性に優れています。
既調合タイプですので、作業の簡略化が図れます。
用途
各種仕上塗材の下塗り(弾性系、溶剤形二液反応硬化タイプは使用不可)
各種新築下地の下塗り(コンクリート、セメントモルタルなど)
色
ホワイト
塗り面積(m
2
)
75~100
主成分
特殊変性樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15000mL
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、スレート板、各種旧塗膜など。
油性 or 水性
油性
一般的名称
溶剤形シーラー
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
1時間
関連資料:
(1.17MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません