SKスーパーシーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
クリヤー
内容量1缶(15kg)注文コード19126926品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

下地の浸透性、固着性に優れています。
既調合タイプですので、作業の簡略化が図れます。

用途
各種仕上塗材の下塗り(弾性系、溶剤形二液反応硬化タイプは使用不可)
各種新築下地の下塗り(コンクリート、セメントモルタルなど)
クリヤー塗り面積(m2)75~100主成分特殊変性樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、各種旧塗膜など。油性 or 水性油性一般的名称溶剤形シーラー危険物の性状非水溶性塗装間隔1時間
関連資料:(1.17MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする