曜日別特売

ミラクフロアーMHプライマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)注文コード19127109品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

湿潤・湿油した下地をミラククリーナーで洗浄し、乾燥させた後に使用します。乾燥養生が不十分な場合でも(含水率 15%以下)施工でき、工期の短縮が図れます。多少の湿油面でもミラククリーナーで洗浄後、施工することができ、各種塗床材の塗付が可能になります。

用途湿潤・湿油面の専用下塗材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性一般的名称二液反応硬化形エポキシプライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔1時間以上
関連資料:(7.49MB)
注意
※主剤8kg石油缶+硬化剤8kg缶のセットです。
※水が溢れる湿潤面には施工できません。
※ミラククリーナーで洗浄した後は、3~4時間(23℃)の乾燥が必要です。
※高密度コンクリート(カラーコンクリートなど)のような特殊下地は、ミラククリーナーでハードポリッシング洗浄を行ってください。
※脆弱コンクリートに施工する場合、表面を補強するなどの事前処理が必要です。
※湿潤・湿油の度合い確認のため、できるだけ本施工の前に試験施工を行ってください。
※洗浄にはEHシンナーをご使用ください。
※塗床材がSK セラミフロアーの場合は、SK#2000 プライマーが必要です。
※実際にご使用になる場合は、必ず別途施工要領書をお読みいただき、施工時の注意事項などをご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする