曜日別特売
CSOFR-DLC+8.05 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎) 19128195

CSOFR-DLC+8.05 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎) 19128195
CSOFR-DLC+8.05 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎) 19128195

超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)8.05注文コード19128195品番CSOFR-DLC+8.05
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。

用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5全長(mm)65直径(Φmm)8.05刃長(mm)25刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティング首長(mm)15ねじれ角5゜食付長さ(mm)0.5食付角(°)60シャンク径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする