天然精油を一滴
気持ちよく夢の中へ入るための、おやすみスイッチ
使い方は自由自在
ストーンに落としたりディフューザーで芳香したり…
思わず深呼吸したくなる香り
すっきりとして落ち着いたハーバルベルガモットの香り
天然精油100%
合成香料は一切不使用のナチュラルな香り
~天然アロマの香りでおやすみまでのステップを~、眠りとお風呂の専門家小林麻利子さんが監修したここちよい眠りをサポートするナイトケアブランド『SLEEP STEP(スリープステップ)』、SLEEP STEPとは…「睡眠に悩みを抱える多くの方へアロマで寄り添う商品作り」をコンセプトに、入浴からおやすみ前までを「あったかタイム・うっとりタイム・すやすやタイム」の3ステップとして、ここちよい眠りへの時間をサポートするアイテムです。