ウッディーな中にやや薬のような苦みも感じられる爽快感のある香りです。別名芳樟(ほうしょう)と呼ばれています。芳樟の葉と小枝から香りを抽出したものを「ホーリーフ」と呼んでいます。
香りの相性
木から採油された香り(シダーウッドやひのきなど)とも相性がよいです。また、ラベンダーやクラリセージマジョラムとも調和します。
学名:Cinnamomum camphora
原産国:中国
抽出方法:水蒸気蒸留法
抽出部位:葉
「AEAJ表示基準適合認定精油」
フレーバーライフ社が取り扱いしている精油(エッセンシャルオイル)はすべて植物由来天然100%です。植物の豊かな香りを小瓶に詰め込んで、直接皆様のもとにお届けしたい。そんな思いで天然100%ピュア&ナチュラルにこだわっています。