エナジーサポート
限流ヒューズ(金具付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
定格(A)
7.2kV-15
注文コード
19150961
品番
QCC-1 15A
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
定格
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンデンサ保護用限流ヒューズ
省スペース・簡単取付
用途
SC直付け用
付属品
取付金具付
仕様
消弧方法:限流ヒューズ
動作特性
万能形
定格(A)
7.2kV-15