SH-DAT5050 ダクト用アルミテープ つや無し/剥離紙付 NewHikari 19151040

SH-DAT5050 ダクト用アルミテープ つや無し/剥離紙付 NewHikari 19151040
SH-DAT5050 ダクト用アルミテープ つや無し/剥離紙付 NewHikari 19151040

ダクト用アルミテープ つや無し/剥離紙付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個
長さ(m)50
内容量1個注文コード19151040品番SH-DAT5050
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

強い接着力!
手で切れる

用途
ダクト管の接合用に
水回りやトタン屋根などの防水補修に
ダクト継ぎ目貼りや流し台継ぎ目シール用に
冷凍倉庫等保温材目地シール用に
材質アルミ箔、粘着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.08(アルミ箔:0.05)長さ(m)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする