2600182 エレファジェル ハクゾウメディカル 19151667

エレファジェル

(4件のレビュー)
返品不可
内容量1本(150mL)
内容量1本(150mL)注文コード19151667品番2600182
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

水のいらない速乾性手指消毒用ジェル。
ヒアルロン酸ナトリウム配合。保湿力が高く、またベタツキもほとんどありません。
目盛付き(350mLのみ)。使用量が確認できます。開封日も記入できます。
減容ボトル採用(350mLのみ)。ご使用後は折りたたんで小さくして破棄できます。

効果消毒成分日本薬局方エタノール83mLタイプポンプ式使用期限未開封の状態で3年間医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19151658
2024-03-25
用途: 利用者様のケアの前後に使用
ひまわりの家 蔵前医療・福祉・介護関連業

手ごろなサイズで使用しやすい。
さっぱりしていて べっとりしないので、良い。

2022-07-17
用途: 出掛けた先で
その他業種

今は何処にでも入り口に消毒液が置いてありますが 内容がどの様な物か
又 手で押して出すタイプだと誰が触ったのか分からないと言う不安もあります
このエレファジェルは消毒効果が高いのにヒアルロン酸配合で 何度使っても手荒れせず 又自分で持ち歩けるので大変重宝しております

対象商品 : 19151658
2022-04-16
用途: 外出時、いつでも手指消毒できるようにポケットに入れています。
医療・福祉・介護関連業

小さくて持ち運びに便利。蓋も開け閉めしやすい。
こまめに消毒できるので安心感があります。
どこで売ってるか人に聞かれました。
あと詰め替え用が安ければいいなと。

対象商品 : 19151658
2020-06-10
用途: 手の消毒
中長鋸製販製造業

まとめて購入しておいて今非常に助かっています。バッグにいつも携帯しています。外出先のトイレの便座の消毒にも使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする