曜日別特売
1010023 耳付ホータイ ハクゾウメディカル 19152595

1010023 耳付ホータイ ハクゾウメディカル 19152595
1010023 耳付ホータイ ハクゾウメディカル 19152595

耳付ホータイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(3巻)
幅(mm)93
内容量1本(3巻)注文コード19152595品番1010023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

純綿糸を使用したホータイです。
両端がホツレないように織り上げたホータイです。

幅(mm)93タイプ3裂(反巻)長さ(m)9混率(%)綿100包帯種類耳付包帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする