3155001 サージカルドレッシング エレバンワイドDX ハクゾウメディカル 19152814

3155001 サージカルドレッシング エレバンワイドDX ハクゾウメディカル 19152814
3155001 サージカルドレッシング エレバンワイドDX ハクゾウメディカル 19152814

サージカルドレッシング エレバンワイドDX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
フィルム寸法(mm)50×80
パッド寸法(mm)20×40
内容量1箱(50枚)注文コード19152814品番3155001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

パッドに創部への固着防止ネットを採用したサージカルドレッシング。
吸水性のよいコットンを使用。表面は固着防止ネットにより、創傷部にやさしいドレッシングです。
粘着シートには皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用。特殊な塗布により、通気性を確保しています。
粘着シートに撥水加工を施し、外部からの水の汚染を防ぎます。

材質コットン粘着剤アクリル系粘着剤パッド寸法(mm)20×40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000076フィルム寸法(mm)50×80医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする