ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 施設用家具・備品
ハクゾウメディカルの ベッド 施設用
ハクゾウメディカルの シーツ・カバー 施設用
ハクゾウ検診用シーツ シートタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
19153313
品番
1750142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
主として産科で検診時に使用する防水シーツです。
用途
一般外来・病棟での処置などに。
口腔ケアや食事介助のケア時などに。
材質
クレープ紙面(巻内側):パルプ100%、ラミネート面(巻外側):ポリエチレン100%
長さ(mm)
300
幅(mm)
365