曜日別特売
2CEM-P-2.5D-1 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 19154458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2CEM-P-2.5D-1 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 19154458
2CEM-P-2.5D-1 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 19154458
モノタロウ

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド

(36件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
刃径(Φmm)1
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)2.5
全長(mm)40
内容量1本注文コード19154458品番2CEM-P-2.5D-1
3月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は869円となります。
販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。

材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03刃径(Φmm)1刃長(mm)2.5全長(mm)40シャンク径(Φmm)4タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル切削条件

Slotting

被削材合金工具鋼合金工具鋼ステンレス鋼鋳鉄アルミ合金銅. 真鍮 非鉄金属
硬度~ HRc30HRc30 ~ HRc45
強度~ 1000N/㎟1000 ~ 1500N/㎟
刃径(φmm) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min)
0.2240907514320451202035314901457405023041580140
0.3219007513020451093040286301506732024537800145
0.419910801184050994040260301606120025534360155
0.518100851076050904045236601655564027031240165
0.61645090978055822045215101755058028528400170
0.81495095889055747050195501854598030025820180
113590100808060679050177701954180031523470190
1.58880145527080532075115001952613036519290285
2746015048909540907588802102090043515680325
2.56630160425010535408573202101777043513070325
35800170361011529909557502101463043510450325
44890240299015025201254370210104504358360325
5409026024201502040130347021086904356460325
6361029021901801850145280024072204605420355
7316030019101701620145245025063204604800355
8271031016201601380145209026054204604180355
10209026512801301090130176027043704603230355
1217602301090105900105138028035604602710355
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

SIDE CUTTING

被削材合金工具鋼合金工具鋼ステンレス鋼鋳鉄アルミ合金銅. 真鍮 非鉄金属
硬度~ HRc30HRc30 ~ HRc45
強度~ 1000N/㎟1000 ~ 1500N/㎟
刃径(φmm) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min)
0.233730105200506516830504409020510367032058210195
0.33066010518230651530055400802109425034552920205
0.42787011016580701392055364402258568035548100215
0.52534012015060701266065331202307790038043740230
0.62303012513690751151065301102457081040039760240
0.82093013512450751046070273702606437042036150250
1190301401131085951070248802755852044032860265
1.51243020573801107450105161002753658051027010400
21044021068501355730105124302952926061021950455
2.5928022559501454960120102502952488061018300455
381202405050160419013580502952048061014630455
468503354190210353017561202951463061011700455
55730365339021028601804860295121706109040455
65050405307025025902053920335101106457590495
7442042026702402270205343035088506456720495
8379043522702251930205293036575906455850495
10293037017901801530180246038061206454520495
12246032015301451260145193039049806453790495
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 竹の加工
村茂商店

加工面がきれいなのと耐久性がありリピートして使っています。

2025-11-13
用途: アルミ加工

ドライ加工で使う事が多いが、切れ味が良く仕上りがきれいだった

対象商品 : 19154512
2025-10-15
用途: 銀や銅の切削
製造業

切れ味が良く、精度も良くきちっとした仕事ができてとても満足です。

対象商品 : 19154528
2025-08-16
用途: 切削作業に使用。
製造業

とても良い商品でした、また機会があれば是非利用させて頂きます。

2025-04-16
用途: 鉄を削る
建設業・工事業

品数の少ない奇数直径でありながら値段が安く、切削性能もメーカー品に引けを取らない。まさにリーズナブルという言葉はこの品のためにあるようなもの。

2025-03-12
用途: 趣味の木工工作において、電動トリマーのストレートビットとして、使用。
農・林・水産業

比較的安価だが、切れ味も良く音も静かなので、重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 19154476
2024-03-25
用途: 樹脂切削作業
築山工業所

樹脂切削に使用しています。材質はPVCからPEEKまで広く最も多いのはPCですが切れ味、持ちともに良好です。コーテングの厚さが樹脂切削に適しているものとおもわれます。

対象商品 : 19154537
2024-03-02
用途: アルミ材の加工

RCパーツの製作に重宝しています。
主にA2017の加工で加工
他のサイズも使ってますが十分使えてますのでこれからもリピートすると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする