曜日別特売
4CEM-P-2.5D-6 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 19154668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4CEM-P-2.5D-6 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 19154668
4CEM-P-2.5D-6 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 19154668
モノタロウ

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド

(33件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)15
全長(mm)50
内容量1本注文コード19154668品番4CEM-P-2.5D-6
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。

材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03刃径(Φmm)6刃長(mm)15全長(mm)50シャンク径(Φmm)6タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

超硬スクエアエンドミルTiAlNコート4枚刃切削条件

被削材非合金工具鋼
合金工具鋼
合金工具鋼 ステンレス鋼鋳鉄アルミ合金銅. 真鍮 非鉄金属
硬度~HRc30HRc30~HRc45----
強度~1000N/mm21000~1500N/mm2----
刃径(φmm)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)
2936023061301405080115888061020900125515680985
3722025545101603750140575061014630125510450985
461304603750285314023043706101045012558360985
55080485304029025702403470610869012556460985
645105302710335228026528007307220136054201045
833705752040310171028520907755420136041801045
1026104951620240138024017608154370136032301045
1222304201380205109019513808553560136027101045
161760335109016090016010509202710136020901045
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19154668
2025-04-03
用途: 木工DIY作業でトリマーに使用

切れ味は良いです!
あとはどれぐらい切れ味が持続するかですね。
硬い木でも割とすんなり掘れました。

対象商品 : 19154625
2024-08-06
用途: アルミ板やプラスチック板(又は丸棒)等の穴加工や穴の面取り加工等

4刃の為、食い付きがなく穴の制度が良い。
フライス等の溝加工の場合表面が滑らかである。
切屑が刃に絡まない様に思います。

対象商品 : 19154668
2024-08-05
用途: トリマービットとして使用している。
農・林・水産業

桐材などの軟らかい木材の切削作業によく使用しているが、切り口が毛羽立たず気持ちよく作業ができる。

対象商品 : 19154643
2022-03-21
用途: エンドミル加工
ダイヤゼブラ電機株式会社

切削性に優れており、加工時の振動も軽減されるので扱いやすい。

2021-08-22
用途: 難材加工
SNコーポレーション製造業

思ってた以上に切れ味長持ちしてたいへん
満足してます。
もう少しシャンクがながかったらよかったのですが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 19154686
2021-06-25
用途: 金型加工の切削に使用している。

切削性及び刃持ちが良い。価格もリーズナブルでよい。

対象商品 : 19154668
2021-02-05
用途: 非鉄金属のフライス加工に使用

非鉄金属のフライス加工に使用。
切削オイルで十分に冷却すれば、鉄の切削も出来ます。
冷却を怠ると、歯が焼き付きなまくらになります。
一度なまくらになると、どれだけ研いでも長持ちしません。

2が参考にしています
2021-08-09
用途: 切削
SNコーポレーション製造業

初めて購入しましたが、レビューみる限り、どのくらい保つのか不安が残りますね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする