曜日別特売
AJ0289 ジャケット BONOFFICE 19155285

 

AJ0289 ジャケット BONOFFICE 19155285
AJ0289 ジャケット BONOFFICE 19155285
AJ0289 ジャケット BONOFFICE 19155285
AJ0289 ジャケット BONOFFICE 19155285
AJ0289 ジャケット BONOFFICE 19155285
AJ0289 ジャケット BONOFFICE 19155285
AJ0289 ジャケット BONOFFICE 19155285
AJ0289 ジャケット BONOFFICE 19155285
AJ0289 ジャケット BONOFFICE 19155285

ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ19G
肩幅(cm)44.5
ブラック×ブルー
内容量1枚注文コード19155285品番AJ0289
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

後ろ身頃のサイドベンツ&パイピング
裾に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせ、ウエストのパイピングが腰位置を高く見せます。
右内ポケット
ジャケットの右内側にネームホルダー等が入れやすいポケットが付いています。
左内ポケット
ジャケットの左内側にメモ帳が入る深さのポケットが付いています。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、静電気防止、抗菌裏地、ECO材質ポリエステル55%、毛45%ブラック×ブルーサイズ19G肩幅(cm)44.5袖丈(cm)58着丈(cm)64バスト(cm)117生地アドバンストストライプ色番30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする