HB-585 キープロック 鮮度を保つ保存容器 パール金属 19156698

HB-585 キープロック 鮮度を保つ保存容器 パール金属 19156698
HB-585 キープロック 鮮度を保つ保存容器 パール金属 19156698

キープロック 鮮度を保つ保存容器

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19156698品番HB-585
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

フタの4方向からしっかりロック
完全密閉で鮮度長持ち
臭い移りしにくい
冷凍保存OK
フタを外せば電子レンジの使用OK
食器洗い乾燥機使用OK

容量(mL)300種別正方形材質本体・ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン形状正方形質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×55機能ロック機能付き電子レンジ○(蓋除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19156673
2023-02-14
用途: 保存容器として
錺工房

外寸表示だと理解していましたが、思っていた以上に留め具のサイズが大きく希望サイズよりだいぶ小さかったです。
内寸表示があれば良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19156682
2022-08-04
用途: 手前みその容器
教育・研究機関

容量のわりにはあまり高さがないので、冷蔵庫の野菜室等で保存容器として試しに購入。
逆さにしても水分が漏れないし洗いやすい。

対象商品 : 19156673
2019-06-12
用途: 写真用品の携帯用ケースに

蓋についているロック部分の幅が結構あるため、結局、予定していたものを入れることができませんでした。
実際に実物を手に取ることができないのですから、内寸等、仕様の表示を充実するようにして欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 19156673
2018-08-02
用途: 部品洗浄の際

ネジ式の手間が無く楽で使い勝手が良いですね、特殊液以外はこれで充分です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする