曜日別特売
H-7148 クローブ 調味料ストッカー パール金属 19156987

クローブ 調味料ストッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×155×95
内容量1個注文コード19156987品番H-7148
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥361
販売価格(税別)
328
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×155×95質量(g)122材質ストッカー:ポリスチレン、スプーン:ポリプロピレン仕様640mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする