曜日別特売
HB-1324 モデルノ 水切りポケット パール金属 19157066

HB-1324 モデルノ 水切りポケット パール金属 19157066
HB-1324 モデルノ 水切りポケット パール金属 19157066

モデルノ 水切りポケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード19157066品番HB-1324
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
材質ポリプロピレンレッド質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする