曜日別特売
HB-1139 純銅槌目タンブラー パール金属 19157714

純銅槌目タンブラー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19157714品番HB-1139
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

熱伝導に優れ、冷たい飲み物を注げばタンブラーも口当たりも一気に冷たくなります。

容量(mL)450材質銅 表面加工/外面:クリアラッカー塗装、内面:錫めっき質量(g)163外径×高さH(Φmm×mm)80×155食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19157705
2021-06-12
用途: 自宅のビール
サービス業

買って正解でした!
イメージ通りのキンキンさ。非常に宅飲みビール充実してます。

対象商品 : 19157696
2020-05-29
用途: コーヒーミルの受け皿に
不動産業

コーヒーミルのプラスチックの受け皿の静電気がすごいので、代わりに置いています。静電気のトラブルは解決され、スマートでおしゃれですが、細身なので洗う時底まで手が届かず、ちょっと洗い辛いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする