曜日別特売
UH-6 ブルーブラックコート 仕切りプレート CAPTAIN STAG 19158877

ブルーブラックコート 仕切りプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード19158877品番UH-6
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単!日本製

食器の種類洋食器材質鋳鉄(ふっ素樹脂塗膜加工)形状丸皿質量(g)164外径×高さH(Φmm×mm)230×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする