CAPTAIN STAG
抗菌PCどんぶり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
19159017
品番
M-9513
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
積み重ねができ、収納や持ち運びに便利。
汁物やご飯類、サラダ、麺類など、使いやすい手頃なサイズ。
食器の種類
洋食器
形状
丸
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
66
材質
ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
仕様
5個組
容量(mL)
600
外径×高さH(Φmm×mm)
130×66