190.0-60PL プラスドライバー(カラーインサート付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19160478

プラスドライバー(カラーインサート付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード19160478品番190.0-60PL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

色分けによる差別化で貴方の工具管理をサポート。グリップエンドの穴に、付属のカラーインサートを挿入することができます。カラーインサートは6色付属します。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

先端形状プラス先端サイズ4mm先端刃幅(mm)4軸長(mm)60材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)軸径(Φmm)4全長(mm)150質量(g)29種類グリップドライバー軸径(inch)-適合ねじM1.6-2商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする