曜日別特売
RB4173 長袖ブラウス BONOFFICE 19162039

 

RB4173 長袖ブラウス BONOFFICE 19162039
RB4173 長袖ブラウス BONOFFICE 19162039

長袖ブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ7G
内容量1枚注文コード19162039品番RB4173
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

裏起毛であったか独自のソフトな風合い。2種の繊維を起毛することで、心地よいソフトな風合いを実現。着た瞬間からぬくもりを感じられ、癒されるような優しい着心地を堪能できます。
ドライをキープして快適な着心地。優れた吸放湿性を持つキュプラと、吸水速乾ポリエステルを複合させた高機能素材。衣服内の汗を素早く吸収し、快適な温・湿度に保ちます。
優れた保温性でぬくもりをキープ。キュプラの持つ吸湿発熱性に加え、肌面側を起毛することにより、生地により多くの空気を含ませ、高い保温性を実現しました。

仕様家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、透け防止、UVカット、保湿、ECO材質ポリエステル93%、キュプラ7%ホワイトサイズ7G肩幅(cm)38袖丈(cm)55着丈(cm)63バスト(cm)92生地モイステックス裏起毛色番15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする