168.00YELLOW レインボー差替式精密ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19162447

168.00YELLOW レインボー差替式精密ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19162447
168.00YELLOW レインボー差替式精密ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19162447
168.00YELLOW レインボー差替式精密ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19162447

レインボー差替式精密ドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本黄色トラスコ品番829-0437注文コード19162447品番168.00YELLOW
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

プラス・マイナスの差し替えドライバー

先端形状プラス、マイナス先端サイズ2mm先端刃幅(mm)2軸長(mm)30材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番829-0437軸径(Φmm)3.5全長(mm)155黄色質量(g)26種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼本数1商品構成単品アズワン品番65-1940-42刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-08-03
用途: リモコン電池替え時
建設業・工事業

デザインはいいですが、キャップの精度が悪く、ポケットの中でよく外れています。クリップも刻みだけなので、引っかかりがありません。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 19162438
2017-03-17
用途: 精密作業時
建設業・工事業

携帯性はいいのですが、キャップがあまいのでポケットの中でとれています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする