曜日別特売
BCB4102 七分袖ブラウス BONOFFICE 19162678

 

BCB4102 七分袖ブラウス BONOFFICE 19162678
BCB4102 七分袖ブラウス BONOFFICE 19162678
BCB4102 七分袖ブラウス BONOFFICE 19162678
BCB4102 七分袖ブラウス BONOFFICE 19162678
BCB4102 七分袖ブラウス BONOFFICE 19162678
BCB4102 七分袖ブラウス BONOFFICE 19162678
BCB4102 七分袖ブラウス BONOFFICE 19162678

七分袖ブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚ブルーサイズLL注文コード19162678品番BCB4102
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

後ろボタン開き。後ろには深さ10cmのボタン留めの開きがあります。重なりがあるので隙間から肌が見えません。
汗脇パット。脇裏には吸汗速乾性、抗菌防臭性に優れた汗取り用パットが付いています。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、清涼、汗脇パット材質ポリエステル100%ブルーサイズLL肩幅(cm)42袖丈(cm)44着丈(cm)60.5バスト(cm)110生地ブリーズドビー色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする