曜日別特売
215.C2 差替式ドライバーブレード(マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19162824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

215.C2 差替式ドライバーブレード(マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19162824
215.C2 差替式ドライバーブレード(マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19162824

差替式ドライバーブレード(マイナス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)170
内容量1本注文コード19162824品番215.C2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

215シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。

先端形状マイナス(-)軸長(mm)90全長(mm)170質量(g)28先端サイズ4本数1両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする