※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
差替式ドライバーブレード(マイナス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
180
170
180
190
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19162833
品番
215.C3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
215シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状
マイナス(-)
軸長(mm)
100
全長(mm)
180
質量(g)
33
先端サイズ
5.5
本数
1
両頭機能
片頭