曜日別特売
225.C4 差替式ドライバーブレード(マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19162867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

225.C4 差替式ドライバーブレード(マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19162867
225.C4 差替式ドライバーブレード(マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19162867

差替式ドライバーブレード(マイナス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)140
内容量1本注文コード19162867品番225.C4
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

225シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。

先端形状マイナス(-)軸径(Φmm)6全長(mm)140質量(g)32先端サイズ6.5本数1両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする