曜日別特売
215.D2.5 差替式ドライバーブレード(六角) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19162928

差替式ドライバーブレード(六角)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ2.5
全長(mm)170
内容量1本注文コード19162928品番215.D2.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

215シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。

両頭機能片頭全長(mm)170先端形状ボールポイント先端サイズ2.5トラスコ品番818-7091質量(g)28軸長(mm)90適合ねじM3本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする