PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
差替式ドライバーブレード(六角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
4
1.5
2
2.5
3
4
5
6
全長(mm)
190
150
160
170
180
190
205
220
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19162946
品番
215.D4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
215シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
両頭機能
片頭
全長(mm)
190
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
4
トラスコ品番
818-7093
質量(g)
35
軸長(mm)
110
適合ねじ
M5
本数
1