PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
差替式ドライバーブレード(六角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
3
3
4
5
6
8
10
全長(mm)
120
120
140
160
180
200
220
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19162973
品番
225.D3
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
225シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
両頭機能
片頭
全長(mm)
120
先端形状
六角
先端サイズ
3
質量(g)
21
本数
1