225.D8 差替式ドライバーブレード(六角) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163016

225.D8 差替式ドライバーブレード(六角) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163016
225.D8 差替式ドライバーブレード(六角) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163016

差替式ドライバーブレード(六角)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ8
全長(mm)200
内容量1本注文コード19163016品番225.D8
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

225シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。

両頭機能片頭全長(mm)200先端形状六角先端サイズ8質量(g)83本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする