215.M-180 差替式1/4ビットホルダーブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163068

差替式1/4ビットホルダーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード19163068品番215.M-180
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

215シリーズ1/4”HEXビットホルダーブレードです。市販の1/4”(6.35mm)HEXビットを先端のマグネットホルダーに装着する事ができます。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。

先端形状ソケット(ボックス)軸長(mm)100全長(mm)180質量(g)47差込角対辺(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする