曜日別特売
225.PH3 差替式ドライバーブレード(+) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

225.PH3 差替式ドライバーブレード(+) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163122
225.PH3 差替式ドライバーブレード(+) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163122

差替式ドライバーブレード(+)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)180
先端サイズNo.3
内容量1本注文コード19163122品番225.PH3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

225シリーズプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。

先端形状プラス(+)軸径(Φmm)8全長(mm)180質量(g)60先端サイズNo.3本数1両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする