※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
T25
T15
T20
T25
T30
T40
T45
全長(mm)
160
120
140
160
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19163287
品番
225.T25
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
225シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状
ヘックスローブ
先端サイズ
T25
全長(mm)
160
適合ねじ
M5
質量(g)
38
本数
1
両頭機能
片頭