曜日別特売
215.TXP9 差替式ドライバーブレード(トルクスプラス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163357

215.TXP9 差替式ドライバーブレード(トルクスプラス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163357
215.TXP9 差替式ドライバーブレード(トルクスプラス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163357

差替式ドライバーブレード(トルクスプラス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ9IP
全長(mm)160
内容量1本注文コード19163357品番215.TXP9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

215シリーズトルクスプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。

先端形状トルクスプラス先端サイズ9IP全長(mm)160適合ねじM2.5質量(g)29トラスコ品番818-7113本数1両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする