PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
差替式ドライバーポジブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
質量(g)
39
29.5
39
42
全長(mm)
190
160
190
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19163436
品番
215.PZ1
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
215シリーズポジドライブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ1
軸長(mm)
110
全長(mm)
190
適合ねじ
M2.5-3
質量(g)
39
両頭機能
片頭