225.F8 差替式ナットドライブブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

225.F8 差替式ナットドライブブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163497
225.F8 差替式ナットドライブブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163497

差替式ナットドライブブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)110
先端サイズ8
内容量1本注文コード19163497品番225.F8
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

225シリーズナットドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。

先端形状ソケット(ボックス)全長(mm)110先端外径(Φmm)12質量(g)39先端サイズ8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする