※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
差替式ナットドライブブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
170
90
100
110
120
140
160
170
180
先端サイズ
12
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19163533
品番
225.F12
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
225シリーズナットドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状
ソケット(ボックス)
全長(mm)
170
先端外径(Φmm)
17
質量(g)
87
先端サイズ
12